Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Beleggtykkelsesmåler, combi
Fullt elektronisk måleinstrument til å bestemme belegg tykkelse (f.eks maling, lagtykkelser for korrosjonsbeskyttelse)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Enhåndsbetjening med flerfunksjonstast
- Automatisk bytte av underlag
Pålitelige, raske målinger uten kalibrering
- Brukeren kan også manuelt velge undelag
- Høy målenøyaktighet over hele måleområdet
- Bredt spekter av bruksområder takket være dobbel sonde (stål, jern og ikke-jernholdige metaller som aluminium, sink, kobber og messing)
- Kompakt design med integrert sensor
- Langvarig bruk med skånsom måling takket være polerte rubinmålehoder
- Innovativ teknologi: Hallsensorer og virvelstrømteknologi
- Lydsignal ved start av målingen
- Automatisk av/på-bryter
- Grafisk LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning indikerer målt verdi, batteristatus, måleenhet og driftsmodus
- Målevisning ca. 15 sekunder
Måleområde (FE/N Fe)
0–3000 μm (bytt mellom μm/mils)
Måling av tidstrinn
Individuell måling: 600 ms
Visning av mål
Fra 0,0 til 999 i µm, fra 1000 µm i mm
Minste måleflate
10 x 10 mm
Minste krumningsradius
- Konveks: 5 mm
- Konkav: 25 mm
Minste tykkelse på grunnmaterialet
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Målinger på plast er ikke mulig
På stål og jern (ferromagnetiske metaller) og ikke-magnetiske metaller, for eksempel aluminium, sink, kobber eller messing
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.