Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Betongskrue med senkhode W-BS/S
Høyeste belastning og effektiv installasjon. For innfelt montering av f.eks. rekkverk eller gelender, sinkbelagt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter





Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For forankring i betong og murverk
- Ekstremt fleksibel bruk takket være opptil tre effektive forankringsdybder (størrelse 6–10)
- Festene kan justeres opptil to ganger etter installasjon (størrelse 6–10), for eksempel for å justere rekkverk eller ankerplater (se monteringsanvisningen)
- Veldig høy belastning
- Svært lav senter- og kantavstand på grunn av små ekspansjonskrefter
- Rask og effektiv montasje og umiddelbart belastbar
- Attraktiv, innfelt installasjon mulig
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 1, risset og urisset betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6–10)
- Seismisk påvirkning, ytelseskategori C1 (dia. 6–10) og C2 (dia. 8–10)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk vurdering ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 5–10)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 5–6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Sprukket og usprukket betong, (dia. 5 og dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
DIBT nasjonal teknisk godkjenning / generell typegodkjenning Z-21.1-2075 som limt skrueanker for forankring i betong (dia. 10 ), senkhode type SK
- Bruk i kombinasjon med WIT-BS injiserbar mørtel som WIT-BS limt skrueanker
- I armert og ikke-armert og sprukket og urisset betong C20/25 til C50/60
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) og herdet betong, (dia. 5 og dia. 6) – sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 – 2018
Fra størrelse 8 anbefaler vi bruk av en passende tangentiell slagtrekker for montering. Anbefalt maksimalt moment må følges. Ved montering i murverk må monteringsdata følges i henhold til ETA-23/0196.

















Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 1, risset og urisset betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6–10)
- Seismisk påvirkning, ytelseskategori C1 (dia. 6–10) og C2 (dia. 8–10)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk vurdering ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 5–10)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 5–6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Sprukket og usprukket betong, (dia. 5 og dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstandsklasse R30, R60, R90, R120
DIBT nasjonal teknisk godkjenning / generell typegodkjenning Z-21.1-2075 som limt skrueanker for forankring i betong (dia. 10 ), senkhode type SK
- Bruk i kombinasjon med WIT-BS injiserbar mørtel som WIT-BS limt skrueanker
- I armert og ikke-armert og sprukket og urisset betong C20/25 til C50/60
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) og herdet betong, (dia. 5 og dia. 6) – sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 – 2018
Plugger i betong, frittstående skrue med godkjenning (dia. 6–10):
I betong med fasthetsklasse B20/25 – B50/60, (risset og urisset betong)
Plugger i et redundant ikke-strukturelt system i betong, med godkjenning:
- I betong med normal vekt C20/25 til C50/60 (krakkelert og urisset betong: dia. 5 og dia. 6)
- I fhulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
Plugger i murverk med godkjenning (dia. 5–10):
- I fast kalsiumsilikatblokk og perforert blokk
- I murverk med massiv murstein
Spesielt designet for attraktiv, innfelt installasjon
Egnet for festing av middels til tung belastning i betong og lett til middels belastning i murverk:
- Festing av f.eks. trapperekkverk og balkongrekkverk, rekkverk, stålkonstruksjoner, understell av tre, metallprofiler osv. på stedet
- Festemidler som er gjenstand for seismisk aktivitet i jordskjelvutsatte områder (kun betong)
- Festemidler som er utsatt for brann- og varmeeksponering
W-BS/S (elektrolytisk sinkbelagt) kan bare brukes i tørre rom innendørs
Til bruk i betong < C20/25 og naturstein med høy trykkfasthet (uten godkjenning)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.