Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bitsboks størrelse 3 33 deler
Omfattende utvalg, inkludert RW, PH, PZ, TX, sekskant- og rettsporbits i utskiftbare holdere, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter







Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Bitsholderne i boksen er utskiftbare
- Bitsholderne i boksen kan byttes med bitsholdere fra andre bokser
- Bitsholderne i boksen kan enkelt fjernes fra boksen med en smal skrutrekker
Sikker fastspenning og enkel fjerning
- Bitsene sitter godt fast i holderne, og faller ikke ut
- Bitsene kan enkelt tas ut fra den bevegelige bitsholderen
Enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse
- Det riktige bitset er lett å finne på grunn av fargekodene i lokket og på bitset
Alltid lett tilgjengelig
- Bitsboksen kan festes til et belte med den praktiske klemmen, og fjernes ved behov
ORSY®-system
- Kompakte mål i Würths modulære systemstørrelse for perfekt oppbevaring sammen med andre ORSY-produkter, f.eks. i Würth-systemkoffert eller i skuffer i verktøyvognen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.