Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Bitsboks, 44 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Bitsboks, 44 deler

Praktisk bitboks som inneholder alle vanlige lange og korte bits og en bitsholder
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
Enkel tilgang og tydelig oppsett for lagring av bits


Sammenleggbar bitsstripe med trykket profiltype



For vanskelig tilgjengelige steder


70 mm lange bits



Fargekodet system


Identifiser bits- og skruekombinasjoner på et øyeblikk



Bitsholder


  • Det er raskt og enkelt å bytte bits

  • Én-hånds hurtigskiftfunksjon: Trykk lett på knappen for å skyte bitsen forover.

  • Det er mulig å få tilgang til skruehoder som ligger lavt og er vanskelig å nå, takket være den svært slanke designen (maks. diameter på 10,5 mm)


Robust, støtsikkert plastetui