Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
91 deler 1/4" universal bitssortiment
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 1
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 2
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 3
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 4
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 5
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 6
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 7
91 deler 1/4" universal bitssortiment - 8

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

91 deler 1/4" universal bitssortiment

Omfattende bitssortiment med korte og lange versjoner av de vanligste standardbitsene. I tillegg til bitsholderen inneholder settet også en bitsskralle for bruk av bits uten maskin
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
Inneholder alle bits for de mest populære standardskruene



70 mm lange bits for steder som er vanskelige å nå



Enkel tilgang og tydelig oppsett for lagring av bits


  • Skuminnsatser med trykket bitsbetegnelse

  • Fargekodet system for å identifisere bits- og skruekombinasjoner på et øyeblikk


Bitsskralle


  • Veldig kompakt skrallehode, veldig slank design, 10° vinklet

  • Fintannede, 64 tenner

  • Med 2C-håndtak


Bitsholder


  • Veldig raskt og enkelt bytte av bits

  • Én-hånds hurtigutløser: Trykk på knappen for å løse ut bitset.

  • Slank utførelse som gir tilgang til dyptsittende skruer. (maks diam. 10,5 mm)
Merknad

I tillegg til bitsene listet i innholdstabellen inkluderer settet følgende bits uten art. nr. (som ikke kan leveres løst). 1x av hvert 25 mm bits Hex bits 1,5 mm, Robertson firkantbits R1, R3, R4 og 1x av hvert 70 mm bits: PH3; PZ3