Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Saksetang til blindnagler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Saksetang til blindnagler

Med justering av slaglengde

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Tengene kan brukes med én hånd



Mange bruksområder


  • Ø 3,0–6,4 mm aluminium

  • Ø 3,0–5,0 mm stål, rustfritt stål


Monter blindnagler med bare én hånd på steder der det er vanskelig å komme til


  • Kan også brukes til arbeid over hodet


Leveres komplett


  • Med munnstykker fra Ø 3,0 til 6,4 mm


Enkel å oppbevare og bære


  • Lengde når lukket: 310 mm

  • Lenge når åpen: 830 mm

  • Vekt: 2,4 kg