Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bordrev BS 13-SEC EC POWER
Kompakt, kraftig bor-skrumaskin for arbeid med svært høye dreiemoment, f.eks. hull med store diametre, serieinnskruing og omrøring.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høyt dreiemoment og lang levetid
3-trinns girreduksjon
Beskytter brukeren og motoren
Myk start
Konstantelektronikk
For gjennomgående høy trekkraft over hele turtalls- og belastningsområdet
Elektronisk momentjustering
Maskinen stopper når et forhåndsinnstilt dreiemoment er nådd.
Høyre-/venstrerotasjon
Direktebrytende kullbørster gjør at det samme dreiemomentet kan oppnås i begge rotasjonsretninger
Defekte kabler kan enkelt byttes ut
Kabelbyttesystem
Maksimale mål på ASSY-skruer i mykt tre
12 x 500 mm med delvis gjenge, 10 x 400 mm med full gjenge
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Boring, skruing og røring
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.