Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Borstanganker, BSD
Vridbar pluggpinne med kraftpressende UNC-gjenger for slissede metallforbindelser i stål eller aluminium. Høy korrosjonsbeskyttelse på grunn av sinkflakbelegg.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Direkte skruing inn i 6 mm tykke aluminiumsprofiler uten å bore på forhånd.
- For aluminiumtykkelser over 6 mm og stålforbindelser over 4 mm, forbor med en diameter på 6 mm
- Rask og enkel, kraftbesparende innskruing takket være integrert tvangsmating
- Høy bæreevne og høyt strekkmoment takket være herdet stålkvalitet
EN 14592
De generelle vilkårene i EN 14592:2008+A1:2012 og EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) må overholdes og anvendes.
EN 14592
Pluggpinner for festing av slissede metallplater/treforbindelser laget av stål eller aluminium.
Direkte montering eller plassering av BSD-borstanganker ved bruk av ekstruderingsprofiler i aluminium.
Når det gjelder slissede metallforbindelser av stål eller fleksible aluminiumsplater, må du forbore gjennom treet og den metallslissede platen med en diameter på 6 mm.
Når det gjelder forbindelser med flere skjær og ved bruk av tre med en bulktetthet på mer enn 350 kg/m3, skal en skrueklemme plasseres vinkelrett på det slissede platemetallet for å unngå for stor sidespenning på trestøtten under montering.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.