Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Borhammer H 28-MLS POWER
Ekstremt kraftig hammerbor med aktiv vibrasjonsdemping og utskiftbar borchuck, noe som gjør den ideell for serieboring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Fleksible bruksområder
Maskinen har utskiftbare hurtigchucker som gjør at man enkelt og raskt kan bytte mellom SDS-drivaksel og standard borchuck.
Ekstremt rask borefremdrift
Høy slagenergi
Uanstrengt arbeid
På grunn av lav vibrasjon kan maskinen brukes i lang tid uten tegn på utmattelse.
Universal
Meiselfunksjonen gjør maskinen godt egnet for mindre meislingsjobber.
Redusert risiko for kabelbrudd
Kulekabelføring på nettkabel
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Materiale som kan behandles: Betong, mur, tre, metall
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.