Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tilkoblingselement for hulprofil BoxBolt ® HDG Stål, varmforsinket, med CE-merking
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
De mekaniske materialegenskapene til skruene tilsvarer styrkeklasse 8.8 i henhold til DIN EN ISO 898-1
Overskrid aldri de tillatte arbeidsbelastningene. Før du bruker tilkoblingselementer til hule seksjoner, må du alltid kontrollere at stålkonstruksjonen tåler de nødvendige belastningene.
ETA 20/1174
BoxBolt® er et registrert varemerke for Access Technologies Limited, GB.
For festing til hule seksjoner eller andre vanskelig tilgjengelige komponenter. Tilkoblingselementet er spesielt egnet for bruksområder der installasjonspunktet bare er tilgjengelig fra én side.
Tilkoblingen produseres ved å stramme skruen mens du holder kragen i hylsen, noe som resulterer i utvidelse av hylsen. Tiltrekkingsmomentene kan oppnås med en momentnøkkel. Det tilkoblingselementet for hule seksjoner er bare godkjent for engangsbruk!
Vi anbefaler spesialverktøyet BoxSokTM for installasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.