Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannslukningsspray Lith-EX
Utviklet for å slukke branner i små litiumionbatterier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- ZSW-testet, for litiumionbatterier (maks. 60 Wh) (mobiltelefoner, nettbrett, radiostyrte enheter osv.)
- Sikker å bruke på elektronikk
- Slukker klasse A-branner
- Brannslukningsmiddel: Miljøvennlig AVD-middel som slukker brannkilden effektivt
- Enkel å bruke
- Innhold: 500 ml
- Brukstemperatur fra +5 °C til +50 °C
- Vedlikeholdsfri
- Levetid: fem år
Innkjøpsprodukt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.