Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tetningsring sortimentet DIN 7603 A-form 1350 stk. i systemkasse 4.4.1.
Solid kobber
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
I henhold til DIN 7603 er alle pakninger flate på faste overflater
De brukes til å tette statiske skruerørkoblinger
Kobberringer kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden
Form A = flat tetning
Varmemotstand opptil maks. +300 °C
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.