Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K)
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K) - 1
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 194 utgaver
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
Merknad

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene har reduserbar belastbarhet på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1