Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 010,9 elzink (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene har reduserbar belastbarhet på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.