Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Forsenket skrue med innvendig sekskant ISO 10642 stål 8,8, ubelagt
Forsenket skrue med innvendig sekskant ISO 10642 stål 8,8, ubelagt - 1
Forsenket skrue med innvendig sekskant ISO 10642 stål 8,8, ubelagt - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Forsenket skrue med innvendig sekskant ISO 10642 stål 8,8, ubelagt

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 115 utgaver
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
Merknad

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametre er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | fasthetsklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1