Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642 A2-070 rustfritt stål, vanlig
Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642 A2-070 rustfritt stål, vanlig - 1
Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642 A2-070 rustfritt stål, vanlig - 2

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skruforsenket hode med sekskantet skruehull ISO 10642 A2-070 rustfritt stål, vanlig

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 52 utgaver
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
  • På grunn av hodegeometrien har skruer med skruforsenket hode en begrenset lastekapasitet i henhold til denne standarden og oppfyller muligens ikke kravene til strekk- eller vridningsstyrke.

  • De faktiske mekaniske egenskapene til skruen er uendret og i samsvar med ISO 3506-1

  • Avhengig av typen, leveres disse artiklene med gjenger nesten opp til hodet

  • Skruforsenkninger for skruehoder i samsvar med DIN 7991 og ISO 10642 må være i samsvar med DIN 74 form F
Merknad

DIN 7991 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10642. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1