Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolter / sekskantmutre / flate skiver, sortiment
435 stykker i systemkasse 4.4.1. Sekskantbolter ISO4017, DIN933 8.8 / sekskantmutre DIN 934 I8I / flate skiver DIN 125-A 140 HV-stål, galvanisert, blåkromatisert (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sortiment, 435 stykker
- 75 sekskantmutre M8
- 45 sekskantmutre M10
- 25 sekskantmutre M12
- 75 skiver D8.4
- 45 skiver D10.5
- 25 skiver D13.0
- 25 sekskantbolter M8 x 30
- 50 sekskantbolter M8 x 20
- 20 sekskantbolter M10 x 30
- 25 sekskantbolter M10 x 25
- 15 sekskantbolter M12 x 40
- 10 sekskantbolter M12 x 30
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.