Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WÜPLAST® flathodeskrue med flens og Z Phillips-hode WN 1412, stål 8.8 sinkbelagt, blåkromatert (A3K)
For termoplast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
30° vinkel
- Reduksjon av radialbelastning
Ingen skade på skruefortykningen
- Større flankeoverlapping
Større uttrekkskraft
Gjengestigning
- Høy motstandsdyktighet mot slitasje
Forbindelsen er mindre sannsynlig å jobbe seg løs
- Bevarer materialet
Større bærestyrke i forbindelsen
Mindre kjernediameter
- Ingen materialskader
Mer pålitelig prosess
- Lavt innskruingsmoment
Fullstendig skrueforbindelse
Overflatebelegg med høy kvalitet
- Overflatebelegg uten krom (VI)
- Høy motstand mot forvitring
WÜPLAST-skruer er bare i samsvar med styrkeklasse 10.9, som definert DIN EN ISO 898-1, i begrenset grad, siden skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene og brukes i samsvar med standarden ovenfor.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.