Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Gjengestang med testsertifikat DIN 976-1, stål 10.9U, varmgalvansiert
Gjengestang med testsertifikat DIN 976-1, stål 10.9U, varmgalvansiert - 1
Gjengestang med testsertifikat DIN 976-1, stål 10.9U, varmgalvansiert - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Gjengestang med testsertifikat DIN 976-1, stål 10.9U, varmgalvansiert
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
Gjengestengene produseres underdimensjonert på gjengene i toleranseklasse 6AZ før overflatebeskyttelsen påføres. Disse gjengestengene er ISO-kompatible etter varmforsinking Dette betyr at de passer varmforsinkede muttere med gjengetoleranse 6H.

Om nødvendig leveres gjengestengene med et testsertifikat «sertifikat for akseptansetest 3.1» i samsvar med EN 10204. (Ta kontakt med en salgsrepresentant angående dette).