Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dekkfilm Easy Cover
Easy Cover-dekkfilm er en utmerket 3-i-1-løsning for rask maskering av store områder under lakkeringsoppgaver med etterfølgende tørking ved opptil 120 °C.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
De viktigste fordelene med denne kombinasjonen kommer fra komponentene
- Den sterke, litt kreppede og ekstremt fleksible Tesakrepp 4309 maskeringstape kan slipes våt og er rask og ren å fjerne.
- Dekkpapiret absorberer perfekt maling og spraytåke på kantene.
- Den rivefaste HDPE-dekkfilmen garanterer god lakkadhesjon og er umiddelbart glatt på karosseriet, ettersom den har statisk ladning.
Sikker maskering, selv med flere lakkprosesser.
- Ingen lakk trenger inn i det beskyttede området.
Rask og enkel å påføre.
- Store områder kan dekkes av bare én lakkerer.
- Smarte folder gjør store strimler enkle å håndtere.
Dette gjøres for å dekke til og beskytte karosseri og komponenter mot lakkeringen som skal skje.
Skjær til papiret i riktig størrelse og fest det til delene som skal beskyttes, ved hjelp av maskeringstape.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.