Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Digitalt termometer
Digitalt termometer - 1
Digitalt termometer - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Digitalt termometer

Til universell bruk i industri, forskning, laboratorier og i næringsmiddelindustrien
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
  • Høy presisjon

  • Kan veksles mellom celsius og fahrenheit

  • Hold funksjon

  • Oppløsning: 0,1° mellom -19,9° og 199,9°, ellers 1°

  • Nøyaktighet: ±1°C (2°F) ved –50 ~ 200°C (–58 ~ 392°F) ellers mer enn ±2°C (±4°F)