Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter DIN EN 14399-4, stål 10Z, varmforsinket, for høyfast strukturell boltemontering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Høyfaste monteringer i henhold til DIN EN 14399-4. For høyfaste, forhåndslastede skrueforbindelser for metallbearbeiding
- HV-system
- K1-klasse
- Fasthetsklasse 10Z
- Varmforsinket stål
- Smurt med MoS2
«Bruk bare komplette sett (skruer, mutre og skiver) fra én produsent.» (utdrag fra DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Utformingen av bærende stålkonstruksjoner med høyfaste beslag reguleres av DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024.
På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.
Lagring og transport:
Skruer, muttere og skiver leveres i en varmegalvanisert versjon med mutter smurt under prosessforhold. De innvendige gjengene på mutteren er ikke varmforsinket og er beskyttet mot korrosjon utelukkende ved påført smøring. Feil transport- og lagringsforhold kan føre til korrosjon av de innvendige gjengene eller til en endring i den medleverte smøretilstanden, og korrelasjonen mellom tiltrekkingsmoment og forstramningskraft som er forbundet med dette.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.