Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmuttere med flens DINN 1661, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)
Sekskantmuttere med flens DINN 1661, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 1
Sekskantmuttere med flens DINN 1661, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmuttere med flens DINN 1661, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Zink flake belegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).