Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats)
EN 1663, stål 8 elzink (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
NS-en 1663 erstatter din 6926 | det er noe begrenset likhet | muttere med fin tråd inkludert i din en 1666 | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater for størrelse M10 endret fra 15 mm til 16 mm | fasthetsklasse 12 tilføyd.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.