Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats)
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) - 1
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats)

EN 1664, stål 8 elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Merknad

NS-en 1664 erstatter din 6927 | det er noe begrenset likhet | muttere med fin tråd inkludert i din en 1667 | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater for størrelse M10 endret fra 15 mm til 16 mm.