Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Engangshansker i lateks, pudderfrie
Vanntette engangshansker i lateks
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Vanntette engangshansker for næringsmidler
- Silikonfri produksjonsprosess
- Pudderfri
Materialtykkelse:
Fingre: 0,15 mm, håndflate: 0,12 mm, mansjett: 0,08 mm
Finmonterings- og inspeksjonsarbeid, dekorasjon, spraylakkering og polering, sortering av små deler, næringsmiddelforedling, rengjøring og vedlikehold
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.