Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinduskonstruksjonsskrue, selvborende, senkhode med fres, FEBOS®plus Stål, sinkbelagt, blåkromatert, PH-bits
For bruk i automatiske systemer, rullersortert
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Selvborende skruegjenger
- Hodediameter 7,5 mm
- Selvborende vinduskonstruksjonsskrue for bruk i plastvinduskonstruksjon
- For tilkobling av plastprofiler med metallarmeringen (opptil 2,5 mm) og for sikring av beslag på profiler med metallavstivning (opptil 2,5 mm)
Vær også oppmerksom på informasjonen på oversiktssiden.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.