Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sveisebriller FORNAX®Plus
Maksimal beskyttelse i en innovativ design
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal beskyttelse for øyeområdet
- Integrert sidebeskyttelse
- Panoramisk linse for stort synsfelt
Spesiallinseteknologi med belegg i høy kvalitet
- Minimerer blendingen fra sveisegnister
- Synet forvrenges ikke
- Skrapebestandig linseoverflate og permanent anti-duggbelegg på innsiden
- Grå linse for utmerket fargegjenkjenning
- Infrarød og blendingsbeskyttelse
- 100 % UV-beskyttelse opptil 400 nm
Innovativ brillestangteknologi
- Fleksible armer med to komponenter for god komfort og en sikker passform
- Variabel armvinkel for fleksibel justering
- Sikker passform uten trykkmerker – selv etter lange perioder med bruk
Smart design
- Svært kompakt når brettet
- Utmerket i kombinasjon med åndedrettsmasker
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.