Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fallsikringsblokk rustfri

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fallsikringsblokk rustfri

Rustfrie fallsikringsblokker, wire 6 og 11 meter med fallstoppdemper

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
* Hus i ABS plast, patentert teknologi
* 6 eller 11 m rustfri wire
* Lett, kompakt
* Svivel oppheng
* Svivel krok

* Med innebygget fallstoppdemper
* Maks totalvekt 140 kg
* Egenvekt 6/11m - 4/5,4 kg

* CE-merket, EN 360
* For vertikal bruk