Evakueringsblokk Tractel D rope
For redning og evakuering Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering Kan kjøres i loop ved evakuering av flere Evakueringshastighet 0.9 m/s Maks total vektbelastning på utstyret er 225 kg Patentert utførelse Hus i aluminium Leveres komplett med 25 m tauverk Brukstemperatur -35 - +50 C CE merket EN 341A 2002 Maks belastning 2 personer eller 225 kg. Les manualen for maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll