- f.eks. kjøretøy med løse eller faste tanker som frakter væsker med flammepunkt 55°C eller lavere, eller eksplosiver
- Halogenfrie slanger og nipler er produsert for industrien
- Laget av selvslukkende polyamid, som ikke utvikler gasser ved brann
- Bestandig overfor olje, bensin, diesel og fett
- Stor fleksibilitet og god mekanisk beskyttelse
- Enkelt å montere, meget tidsbesparende
- Tåler temperaturer fra -40°C til +115°C, kortvarig +150°C
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.