Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ADR-godkjente slanger og nipler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ADR-godkjente slanger og nipler

ADR rør

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • f.eks. kjøretøy med løse eller faste tanker som frakter væsker med flammepunkt 55°C eller lavere, eller eksplosiver

  • Halogenfrie slanger og nipler er produsert for industrien

  • Laget av selvslukkende polyamid, som ikke utvikler gasser ved brann

  • Bestandig overfor olje, bensin, diesel og fett

  • Stor fleksibilitet og god mekanisk beskyttelse

  • Enkelt å montere, meget tidsbesparende

  • Tåler temperaturer fra -40°C til +115°C, kortvarig +150°C