Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fjærbånd slangeklemmetang
Med sklisikre plasthåndtak.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For montering av fjærbånd slangeklemmer opptil en nominell størrelse på 70 mm
- Maksimal kjeftåpning på 80 mm, slaglengde større enn 40 mm
- Rask justering ved å skyve rett mot arbeidsstykket
- Åpnes ved å trykke på en knapp
- Finjustering for optimal bruk på en rekke klemmestørrelser
- Dreibarsideveis, universale grepinnsatser for sikkert klemgrep i alle posisjoner
- Boksledd, høyt stabilitetsnivå takket være dobbeltskinne
- Kromvanadiumstål, smidd, oljeherdet
For skrueløse slangeklemmer i kjølesystem, innsugsluft, ladeluft osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.