Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombi Max lyddemper, Knudsen Kilen
For trygg og fleksibel støtting av gulv
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lyddemper til Kombi Max System
Sikrer et solid substrat som tåler tung belastning.
Solid og lett å jobbe med
- Rask og enkel håndtering
- Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting
- Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp
- Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering
ISO 9001:2000
Klikk elementene i Kombi Max-systemet sammen og finjuster høyden
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.