Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Dobbeltbor HSS TIN WN type RN
Dobbeltbor HSS TIN WN type RN
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/THRHiWwaTfs

Dobbeltbor HSS TIN WN type RN - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Dobbeltbor HSS TIN WN type RN

Monteringsbor med TiN-hode for raskt arbeid med stål, 118° spissvinkel.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Nøyaktig boring


Det kraftige spiralboret har en kort form som gir rask boring



Selvsentrerende


Selvsentrende selv på runde materialer.



Lang levetid for verktøy


Sliping med HC (High Speed Cutting) og den nøyaktige slipegeometrien sikrer en konstant borehullkvalitet, i tillegg til høy presisjon og en lang levetid



Med TiN-belegg (Titannitrid)


HSS-stål har en maksimal brukstemperatur på 400 °C. TiN-belegget øker varmemotstanden til opptil 600°. TiN-belegg og gir boret tre ganger så lang levetid sammenlignet med en HSS-borl uten dette belegget