Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hammernagler
Feste i rustfritt stål med rundt hode, nagle: Aluminium, bolt: Stål A2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Enkelt å installere ved å banke inn med en murhammer
- Feste i rustfritt stål med rundt hode
- Tydelig definert sikringsmekanisme for innbanking av bolter mellom hulrom
- A2-dor i rustfritt stål for ubegrenset bruk utendørs
- For montering av aluminium- og stålplateprofiler etc.
- For montering av stål eller aluminiumsplater hvor tykkelsen på påmonteringsdelen er 13-19 mm.
- Egnet for bruk betong, ulike typer murverk, gipsplater, treverk etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.