Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndholdt stiftemaskin HT 34
Høytytende manuell stiftemaskin for stifter med en lengde på opptil 14 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Justerbar støtkraft (maks. og min.)
- Rekylfri
- Stort magasin med plass til 84 stifter
- Hurtiglading
- Høy driftssikkerhet
For stifting og fiksering av myke materialer til harde materialer, f.eks. takkledning, isolasjon, plastfilm, gulvtepper, polstring av alle typer trevirke
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.