Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/4 Håndverksbukse Nordic
Praktisk og behagelig piratbukse i pustende materiale med gode lommeløsninger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Piratbukse med god bomullskvalitet
- Pustende og behagelig stretch-materiale med høyt bomullsinnhold, tildekket bukseknapp
- Forsterkede hengelommer, ID-kortlomme, sidelommer, lårlomme med med innebygget mobillomme, tommestokklomme, knivslireknapp
- Refleksdetaljer, verktøyholdere på begge sider i midje
- Formsydd kneparti, antisklibånd i midje
- Forsterkede stretch kneputelommer
Elastisk canvas, 97% bomull, 3% Spandex - 260 g/m². Forsterkning: 100% nylon - 210 g/m². Kneputelommer i Performance 4-veisstrech- materiale - 287 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan ikke blekes
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.