Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndverksshorts Nordic
Luftig shorts i pustende bomullsmateriale. Stretch og gode lommer bidrar til en behagelig arbeidsdag.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Håndverksshorts med stretch
- Pustende og behagelig stretch-materiale med høyt bomullsinnhold, tildekket bukseknapp
- Forsterkede hengelommer, kortlomme, sidelommer, lårlomme med glidelåsrom og plass til mobil, tommestokklomme, knivslireknapp
- Refleksdetaljer, verktøyholdere
- Silikonbånd og elastikk i midje
Elsatisk canvas, 97% bomull, 3% Spandex - 260 g/m².
Kontraststoff: 100% nylon - 210 g/m².
Må ikke tørketromles
Tåler ikke bleking
Tåler ikke rens
Vask 40°C
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.