Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skilt, Hjelm påbudt
For merking av verksted, kontor, brakkerigger og byggeplasser
Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
Skiltene har ingen skarpe kanter
Avrundede hjørner
Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring
Skiltene leveres med varenummer
Alle skilt tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk,
fargestoff og størrelse
Skiltene tilfredsstiller kravene i DIN 67 510
Alle skilt er utført med etterlysende farge etter DIN 67 510
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For merking av verksted, kontor, brakkerigger og byggeplasser
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltene har ingen skarpe kanter
- Avrundede hjørner
- Enkel montering da du kan skru eller spikre rett gjennom skiltet uten forboring
- Skiltene leveres med varenummer
- Alle skilt tilfredsstiller gjeldende EU norm for materialbruk,
- fargestoff og størrelse
- Skiltene tilfredsstiller kravene i DIN 67 510
- Alle skilt er utført med etterlysende farge etter DIN 67 510
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.