Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hulldekkeanker W-HD, ElZn.
Elektrolytisk forisnket hulldekkeanker med svært gode forankringskapasiteter for oppheng og forankring av tekniske installasjoner etc. i hulldekker.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Skruer eller gjengestenger kan brukes
- Ankeret kan også monteres utenfor hullets akse, opptil 50 mm fra spennområdet – maksimum fleksibilitet
- Rask, enkel installasjon – krever intet spesialverktøy
- Lastbærende kapasitet med en gang – ingen venting
- Generell teknisk godkjenning Z-21.1-1832
- VdS-godkjenning for montering av sprinklersystemer (godkjenningsnr. G 412010)
- Brannmotstand (forankringsmateriale: betong C45/55 til C50/60): R30, R60, R90, R120: Generell teknisk godkjenning Z-21.1-1832, brannbeskyttelsestest rapportnr. (3526/3426)
- Ekspansjonskonus trekkes inn i ekspansjonshylsen når skruene forspennes. - Viktig: Krever minst tre omdreininger av skrue/mutter. Ved forspenning trekkes ekspansjonskonusen inn ekspansjonshylsen og ekspanderer
- Forankring er bare mulig i spennbetongtak med hul kjerne med en bredde mellom hullene som ikke overskrider 4,2 ganger nettbredden (bH <= 4,2 x bSt)
- Generell teknisk godkjenning Z-21.1-1832
- VdS-godkjenning for montering av sprinklersystemer (godkjenningsnr. G 412010)
- Brannmotstand (forankringsmateriale: betong C45/55 til C50/60): R30, R60, R90, R120: Generell teknisk godkjenning Z-21.1-1832, brannbeskyttelsestest rapportnr. (3526/3426)
Hylse til forankring i spennarmert betong eller hulldekker
Godt egnet for montering i hulrom og kompaktmateriale
Festepunkter og plugger av ikke-bærende bygninsgdeler
- Hulkjernede, forspente betongtak med betong fasthettsklasse C45/55 eller B55
- F.eks. forankring av lette himlinger samt statisk sammenlignbar forankring opp til 1,0 kN/kvm og montering av metallkonstruksjoner, braketter, kabelkanaler, rør, ventilasjonsledninger, undertak osv.
W-HD kan benyttes i tørt miljø innendørs i f.eks. boliger, kontorer, skoler sykehus, butikklokaler etc. i tørre og oppvarmede rom
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.