Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hurtigkobling Flat face hann

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hurtigkobling Flat face hann

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Serie 5X65 hurtigkoblinger med flat face overflate er utformet for mobil hydraulikk. Koblingens flate overflatestruktur minimerer lekkasjer ved tilkobling og frakobling. Koblingen kan kobles sammen med én hånd. Koblingen har en sikkerhetslås som hindrer at den åpnes ved et uhell.


Koblinger produseres i henhold til ISO 16028-standarden. Standarden definerer kompatibiliteten og ytelsesegenskapene til flat facekoblinger. Flat facekoblinger kan leveres med SAE- og NPT-gjenger opptil størrelse på 2 tommer.



Karosseri: Galvanisert stål.


Låsehylse: Herdet stål


Plugg: Herdet stål, sinkbelagt


Tetningsmateriale: Nitrilgummi (NBR), andre materialer kan bestilles separat


Driftstemperatur: -30 °C til +100 °C


Kompatibilitet: ISO 16028