Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HYDRAULIKKSLANGE 4 SP+, 3 LAG
Hydrauliske systemer for overføring av olje, drivstoff, luft og vann
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
4SP+ slangen leveres med 3 lag stålfletting. Denne såkalte skogbruksmaskinslangen har en god trykklasse.
- Gode vær- og slitasjebestandighet.
- 30 % mindre bøyeradius og høyere kompresjonsstyrke enn foreskrevet i DIN 20023 4SP / EN 857 4SP.
- Driftstemperaturer: –40 °C til +100 °C, kortvarig opp til +125 °C.
- Egnet for overføring av olje, drivstoff, luft og kaldt vann.
- Utvendig lag er svart for ekstra beskyttelse og holdbarhet.
- Typebeskrivelse: Indunorm 4SP+.
Hydraulikkslange 3 lag er egnet for bruk i hydrauliske systemer for overføring av olje, drivstoff, luft og vann.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.