Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skap med hyller ORSY 1-hyllesystem, bredde 1200 mm
Skap med hyller ORSY 1-hyllesystem, bredde 1200 mm - 1
Skap med hyller ORSY 1-hyllesystem, bredde 1200 mm - 2
Skap med hyller ORSY 1-hyllesystem, bredde 1200 mm - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skap med hyller ORSY 1-hyllesystem, bredde 1200 mm

Skap av høy kvalitet med hyllesystem med to hyller, bredde 1200 mm, med muligheten for å tilpasse ORSY 1-hyllesystemer.
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
  • Sveiset platestålkonstruksjon

  • Dørene er flerfoldet og forsterket

  • Forsenket espagnolettlås med to nøkler

  • Justerbare hyller

  • Lastkapasitet for hyller 60 kg (med jevnt fordelt last)