Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
400 V trefaset varmtvannshøytrykksrenser med varmt vann HDR-HW 200-21
Profesjonell modell for intensiv bruk, 200 bar
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 15 m HP-slange
- Polyetyleninjisert hylse
- Hjul med stor diameter
- Ergonomiske kontroller
- Automatisk tidsinnstilt stopp av avtrekkeren
- Industrimotor med lav hastighet, 1400 o/min
- Profesjonell pumpe med 3 keramiske stempler og forbindelsesstenger
- Kjele av rustfritt stål med ny design med uavhengig viftemotor: Ytelse ≥ 91 %, innvendige og utvendige atermiske skall av rustfritt stål og en giftfri, trykket ildfast bunn
- Silisiumbelagt spole
- Buffertank
- Sikkerhetsfunksjoner med LED-advarsler: mikrolekkasjer, lavt drivstoff eller avkalking
- Vedlikeholdsindikator på kontrollpanelet
- Optimalisert vektfordeling for eksepsjonell manøvrerbarhet
For rengjøring av kjøretøy, tunge lastebiler, anleggsutstyr/offentlig anleggsutstyr og alle rengjøringsoppgaver
Maksimal intensiv bruk 6 timer/dag
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.