Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Forsenket skrue TX-spor ISO 14581 stål 08.8 sink-nikkel (ZNBHL)
Forsenket skrue TX-spor ISO 14581 stål 08.8 sink-nikkel (ZNBHL) - 1
Forsenket skrue TX-spor ISO 14581 stål 08.8 sink-nikkel (ZNBHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Forsenket skrue TX-spor ISO 14581 stål 08.8 sink-nikkel (ZNBHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 16 utgaver
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
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-Nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).



Korrosjonsmotstand:



  • Diameter ≥ M2 – 360t*

  • Diameter ≥ M4–480t*

  • Diameter ≥ M10–720t*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C.

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Merknad
  • Hodestørrelsene i forsenkede ISO 14581-skruer er målt i henhold til ISO 7721

  • Noen skruer med korte mål har gjenger opp til hodet, se ISO 14581

  • Forsenkere for skruehoder i henhold til ISO 14581 må være I samsvar med ISO 15065