Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
- Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.