Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Panhodeskrue med sekskantformet hode ISO 14583, stål 4,8 elzink (A2K)
Panhodeskrue med sekskantformet hode ISO 14583, stål 4,8 elzink (A2K) - 1
Panhodeskrue med sekskantformet hode ISO 14583, stål 4,8 elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Panhodeskrue med sekskantformet hode ISO 14583, stål 4,8 elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
Økt produktivitet ved montering



Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:


  • Redusert verktøyslitasje

  • Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overflatebelegget

  • Ingen vingling

  • Skruen fester seg godt


Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664


  • Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden