Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantbolt delgjenget
Sekskantbolt delgjenget - 1
Sekskantbolt delgjenget - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantbolt delgjenget

ISO 4014, forsinket stål 10.9, tykksjiktpassivisert (VZD)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).



Oversikt over fordeler:



  • Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg
Merknad

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.