Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Settskrue med innvendig sekskant og spiss ende ISO 4027 21H A4 syrefast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Hardhetsklasse 21H tilsvarer en hardhet på 210 HV
Standardspissen har en vinkel på 90°, men svært korte lengder har en vinkel på 120°.
Tupp:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet
ISO 4027 erstatter DIN 914 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.